CNMG 120404, Rūšis: PR005S

Prekės Nr.: 250102 PR005S

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 120404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys PR005S
Ašmenys HM
Danga Megacoat Hard
Pagrindinis naudojimas S
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis MQ
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,12 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 30 m/min - 90 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250102 PR005S
EAN / GTIN 4960664836338
Gamintojo numeris TLH00916

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


CNMG 120404, Rūšis: PR005S

CNMG 120404, Rūšis: PR005S

reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,00 €
nuo 10  Vienetai
12,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
356 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
10,68 €
nuo 10  Vienetai
8,90 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4 4
Kampo spindulys 0,4 mm 0,4 mm
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas nepertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 2 mm
Kietlydinys PR005S HB7415-1
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,12 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 2 mm/aps.
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį