{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | IC8250 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | F3P | |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 380 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | CNMG 120408-F3P IC8250 | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250071 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075319644 | |
Gamintojo numeris | 5566814 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Rūšis: IC8250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
13,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
554 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 3,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Kietlydinys | IC8250 | HB7020 |