{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | IC8250 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | F3P | |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 380 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | CNMG 120404-F3P IC8250 | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250070 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075319668 | |
Gamintojo numeris | 5567387 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Rūšis: IC8250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
13,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 008 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
509 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
675 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Drožlialaužis | F3P | SS | WSS | PF |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,15 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | P | P | P | P |