CNMG 09T308 HB7035-1

Prekės Nr.: 250052 HB7035-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    8,88 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 09T308
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys HB7035-1
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas P
    Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
    Drožlialaužis SS
    Pjūvio gylis ap 0,3 mm - 2,5 mm
    Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 350 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250052 HB7035-1
    EAN / GTIN 4045197873828
    Gamintojo numeris 250052 HB7035-1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    Plienas <750 N/mm²
    P
    Plienas <900 N/mm²
    P
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    pertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį