{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A32U PCKNR/L12 | |
Reguliuojamas kampas κ | 75 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN..1204.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 40 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 22 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 31 mm | |
Bendras ilgis L | 350 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 2 | |
Svirtis | 259015 2 | |
Svirties varžtas | 259018 2 | |
Spyruoklių rinkinys | 259044 2 | |
Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 2 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 250042 32/12 | |
EAN / GTIN | 4045197710987 | |
Gamintojo numeris | 250042 32/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |