{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 9 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A25R PCLNR/L09 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 09T3.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 32 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 17 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 23 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 27 | |
Svirtis | 259015 10 | |
Svirties varžtas | 259018 12 | |
Spyruoklių rinkinys | 259044 4 | |
Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 2 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 250037 25/09 | |
EAN / GTIN | 4045197654397 | |
Gamintojo numeris | 250037 25/09 |