Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 32/12 mm

Prekės Nr.: 250035 32/12
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 35 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A32X DCLNR/L12
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CN..1204..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 38 mm
Darbinės dalies ilgis L3 22 mm
Užspaudimo ilgis L2 31 mm
Bendras ilgis L 288 mm
Atraminė plokštelė 259033 2
Atraminės plokštelės varžtas 259027 2
Spaustukas, varžtas, O žiedas 259036 1
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250035 32/12
EAN / GTIN 4062406082970
Gamintojo numeris 250035 32/12

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį