Tekinimo plokštelių laikiklis 25/09 mm

Prekės Nr.: 250025 25/09
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 9 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PCSNR/L 2525M09
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 09T3..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Atraminė plokštelė 259031 27
Svirtis 259015 9
Svirties varžtas 259018 6
Spyruoklių rinkinys 259044 5
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 3
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250025 25/09
EAN / GTIN 4045197782748
Gamintojo numeris 250025 25/09

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį