Tekinimo laikiklis PCKNL 75°, keičiamoms plokštelėms CN.., kairinis, Koto / plokštelių dydis: 40/19mm

Prekės Nr.: 250023 40/19
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 40 mm
Plokštelės dydis 19 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PCKNR/L 4040S19
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1906..
Darbinės dalies ilgis L4 50 mm
Galvutės ilgis L1 45 mm
Bendras ilgis L 250 mm
Atraminė plokštelė 259031 17
Svirtis 259015 1
Svirties varžtas 259018 1
Spyruoklių rinkinys 259044 1
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 1
Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250023 40/19
EAN / GTIN 4062406119263
Gamintojo numeris 250023 40/19

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį