Tekinimo plokštelių laikiklis 25/12 mm

Prekės Nr.: 250022 25/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 25 mm
    Plokštelės dydis 12 mm
    Paskirtis dešininis
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas PCKNR/L 2525M12
    Tinkamos keičiamos plokštelės CN..1204..
    Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
    Galvutės ilgis L1 33 mm
    Bendras ilgis L 150 mm
    Atraminė plokštelė 259031 2
    Svirtis 259015 2
    Svirties varžtas 259018 2
    Spyruoklių rinkinys 259044 2
    Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 2
    Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
    Paskirtis Apdaila; Apdaila; Apdaila
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250022 25/12
    EAN / GTIN 4045197650108
    Gamintojo numeris 250022 25/12

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį