Tekinimo plokštelių laikiklis 32/19 mm

Prekės Nr.: 250020 32/19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 32 mm
Plokštelės dydis 19 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PCBNR/L 3232P19
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1906..
Darbinės dalies ilgis L4 27 mm
Galvutės ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis L 170 mm
Atraminė plokštelė 259031 36
Svirtis 259015 13
Svirties varžtas 259018 13
Spyruoklių rinkinys 259044 7
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 5
Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250020 32/19
EAN / GTIN 4045197772121
Gamintojo numeris 250020 32/19

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį