Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/12mm

Prekės Nr.: 250020 25/12
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PCBNR/L 2525M12
Tinkamos keičiamos plokštelės CN..1204..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 33 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Atraminė plokštelė 259031 2
Svirtis 259015 2
Svirties varžtas 259018 2
Spyruoklių rinkinys 259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 2
Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250020 25/12
EAN / GTIN 4045197650061
Gamintojo numeris 250020 25/12

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį