Tekinimo plokštelių laikiklis 25/09 mm

Prekės Nr.: 250020 25/09
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 25 mm
    Plokštelės dydis 9 mm
    Paskirtis dešininis
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas PCBNR/L 2525M09
    Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 09T3..
    Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
    Galvutės ilgis L1 21 mm
    Bendras ilgis L 150 mm
    Atraminė plokštelė 259031 27
    Svirtis 259015 9
    Svirties varžtas 259018 6
    Spyruoklių rinkinys 259044 5
    Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 3
    Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
    Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250020 25/09
    EAN / GTIN 4045197781833
    Gamintojo numeris 250020 25/09

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį