Tekinimo plokštelių laikiklis 40/19 mm

Prekės Nr.: 250018 40/19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 40 mm
    Plokštelės dydis 19 mm
    Paskirtis dešininis
    Norma DIN ISO 5610
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas PCLNR/L 4040S19
    Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1906..
    Darbinės dalies ilgis L4 50 mm
    Galvutės ilgis L1 45 mm
    Bendras ilgis L 250 mm
    Atraminė plokštelė 259031 17
    Svirtis 259015 1
    Svirties varžtas 259018 1
    Spyruoklių rinkinys 259044 1
    Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 1
    Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
    Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250018 40/19
    EAN / GTIN 4062406119218
    Gamintojo numeris 250018 40/19

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį