Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/12mm

Prekės Nr.: 250018 25/12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PCLNR/L 2525M12
Tinkamos keičiamos plokštelės CN..1204..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 33 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Atraminė plokštelė 259031 2
Svirtis 259015 2
Svirties varžtas 259018 2
Spyruoklių rinkinys 259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 2
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 250018 25/12
EAN / GTIN 4045197649966
Gamintojo numeris 250018 25/12