Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/16mm

Prekės Nr.: 250017 25/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas DCLNR/L 2525M16
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1606..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 36 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Atraminė plokštelė 259031 35
Varžtas atraminei plokštelei 259025 11
Spaustukas, varžtas, spyruoklė 259035 6
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250017 25/16
EAN / GTIN 4045197771971
Gamintojo numeris 250017 25/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį