{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 8 mm | |
Standartinis sriegis | M12 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
kai žingsnis iki | 1,75 mm | |
Koto ⌀ d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
s | 0,85 mm | |
Tinkamas laikiklis Nr. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 240200 8/M12 | |
Gamintojo numeris | H54 82150.1782 |