{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ d | 16 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 8 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Ilgis a | 10 mm | |
Užspaudimo aukštis b | 15 mm | |
Ilgis l2 | 50 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 70 mm | |
Produkto rūšis | Peilių laikiklis |
Produkto numeris | 240100 16/8 | |
EAN / GTIN | 4047109019362 | |
Gamintojo numeris | H50 01681 |