KOMET® vidinio sriegio peilis, dešininis sriegis Forma 55° (Whitworth) B06

Prekės Nr.: 240088 B06
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 10

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas B06
    Ašmenys HSS Co 10
    Ištekinimo gylis 60 mm
    Kai žingsnis 8−30 Vijų sk./colyje
    kiaurymėms, kurių ⌀ nuo 14 mm
    Bendras ilgis 95 mm
    Koto ⌀ 10 mm
    Produkto rūšis Tekinimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 240088 B06
    EAN / GTIN 4047109017177
    Gamintojo numeris H15 21560.93

    Aprašymas

    Modelis:

    Mikroskopu patikrintas, tikslus pjovimo briaunos profilis. Ekonomiškai naudinga, nes galima daug kartų pergaląsti.
    Dydžiai su papildoma raide L = prailgintas kotas.

    Įrankio medžiaga:

    HSS/Co10 − sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

    Pastaba:

    Tinkamus laikiklius žr. Nr. 240070 ir Nr. 240072.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį