KOMET® kampinis peilis Forma f B04L

Prekės Nr.: 240078 B04L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 10

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas B04L
Ašmenys HSS Co 10
Ištekinimo gylis 80 mm
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo 9 mm
Bendras ilgis 125 mm
Koto ⌀ 8 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 240078 B04L
EAN / GTIN 4047109017535
Gamintojo numeris H15 23140.93

Aprašymas

Modelis:

Mikroskopu patikrintas, tikslus pjovimo briaunos profilis. Ekonomiškai naudinga, nes galima daug kartų pergaląsti.
Dydžiai su papildoma raide L = prailgintas kotas.

Įrankio medžiaga:

HSS/Co10 − sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

Pastaba:

Tinkamus laikiklius žr. Nr. 240070 ir Nr. 240072.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį