KOMET® rupiojo apdirbimo peilis Forma g B00

Prekės Nr.: 240074 B00
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 10

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas B00
Ašmenys HSS Co 10
Ištekinimo gylis 10 mm
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo 2,5 mm
Bendras ilgis 50 mm
Koto ⌀ 8 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 240074 B00
EAN / GTIN 4047109016378
Gamintojo numeris H15 21200.93

Aprašymas

Modelis:

Mikroskopu patikrintas, tikslus pjovimo briaunos profilis. Ekonomiškai naudinga, nes galima daug kartų pergaląsti.
Dydžiai su papildoma raide L = prailgintas kotas.

Įrankio medžiaga:

HSS/Co10 − sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

Pastaba:

Tinkamus laikiklius žr. Nr. 240070 ir Nr. 240072.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį