Laikiklis spindulinėms keič. plokštelėms 12 mm

Prekės Nr.: 240026 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto aukštis h (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto skerspjūvis 12 mm
    Spindulinėms keičiamosioms plokštelėms R1 − R6
    Koto aukštis h 12 mm
    Koto plotis 12 mm
    Bendras ilgis L 103 mm
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 240026 12
    EAN / GTIN 2050001775344
    Gamintojo numeris 121220-N

    Aprašymas

    Modelis:

    Su šlifuotu kontaktiniu paviršiumi ir padėties reguliavimo kaiščiais spindulinių keič. plokštelių tvirtinimui.

    Paskirtis:

    Išorinių spindulių suformavimui ant detalių briaunų.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį