KOMET® įpjovimo peilis HSS-Co5, Plotis b: A3,15mm

Prekės Nr.: 240020 A3,15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS Co 5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis b 3,15 mm
Ašmenys HSS Co 5
apsauginio žiedo pločiui 3 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Aukštis h 16 mm
tinkamas laikiklis A1/2A
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 240020 A3,15
EAN / GTIN 4047109015777
Gamintojo numeris H10 15280.91
Gamintojas Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com

Aprašymas

Paskirtis:

Išorinių fiksavimo žiedų grioveliams gaminti. Peilio plotis atitinka galiojančią apsauginių griovelių toleranciją H11. Peilius reikia papildomai pergaląsti iš priekinės briaunos pusės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį