Ištekinimo peilio laikiklis, skirtas MicroKom hi. flex 6-8 mm

Prekės Nr.: 239925 6-8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ištekinimo ribų ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ištekinimo ribų ⌀ 6 mm - 8 mm
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 239925 6-8
    EAN / GTIN 4047109095601
    Gamintojo numeris B05 20100

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį