{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Nominalus ⌀ D | 14 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Gręžimo tolerancija | H7 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinosioms kiaurymėms | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pusiau standartinis | taip | |
Laikiklio dydis | 12 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis l1 | 12 mm | |
Galvutės ilgis I | 22 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
Rakto dydis | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,7 mm/aps. | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė plėtimui |
Produkto numeris | 239720 14 | |
EAN / GTIN | 4045197575715 | |
Gamintojo numeris | 239720 14 |