KOMET® išorinis keičiamos plokštelės įdėklas Centron 72-81 mm

Prekės Nr.: 239658 72-81
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka gręžimo karūnai, kurios ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinka gręžimo karūnai, kurios ⌀ D 72−81 mm
    Produkto rūšis Keičiamųjų plokštelių įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 239658 72-81
    EAN / GTIN 4047109011779
    Gamintojo numeris D50 55090

    Aprašymas

    Tiekiama:

    Su tvirtinimo varžtu ir kaiščiu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį