KOMET® ilgintuvas 25 mm

Prekės Nr.: 239084 25
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ABS® ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kotas: ABS
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    ABS® koto ⌀ Ds 25 mm
    Kotas ABS
    Vidinis aušinimas taip
    Ilgis I 45 mm
    Produkto rūšis Ilgintuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 239084 25
    EAN / GTIN 4047109041479
    Gamintojo numeris A20 00020

    Aprašymas

    Pastaba:

    Kitų dydžių ir sumažinto svorio ilgintuvus bei vibracijos slopintuvus, skirtus ABS®, reikia užsakyti atskirai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį