KOMET® pereinamoji įvorė ABS 50 32 mm

Prekės Nr.: 239040 32
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ABS® ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kotas: ABS
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

sumažintas ABS® ⌀ d 32 mm
Kotas ABS
Vidinis aušinimas taip
Laikiklis ABS® ⌀ d1 50 mm
Iškyšos ilgis A 50 mm
Danties ilgis L1 35 mm
Produkto rūšis Adapteris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 239040 32
EAN / GTIN 4047109041929
Gamintojo numeris A20 10330

Aprašymas

Paskirtis:

Įspraustinei su ABS 50 sumažinti iki ABS ⌀ d.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį