Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

KOMET® įspraustinė 50 mm

Prekės Nr.: 239035 50

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ABS® ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kotas: ABS
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ABS® koto ⌀ Ds 50 mm
Laikiklis VDI 30
Kotas ABS
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis A 60 mm
Danties ilgis L1 38 mm
VDI laikiklio ilgis b 55 mm
Išorinis ⌀ d1 68 mm
Produkto rūšis ABS griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 239035 50
Gamintojo numeris A01 11152

Aprašymas

Pastaba:

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį