{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Suklio ribos ⌀ | 50 mm - 63 mm | |
Mažiausias ⌀ Dmin | 50 | |
Aukštis H | 17,5 mm | |
Ratas ⌀ D2 apdirbimas pirmyn | ⌀-3,5 mm | |
Pirminis reguliavimas S | 6,5 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 24 000 min-1 | |
Ašmenų laikiklis | 238374 38-50 | |
Tikslaus reguliavimo galvutė | 238370 38 | |
Produkto rūšis | Suklio įrankis |
Produkto numeris | 238372 50 | |
EAN / GTIN | 4047109079793 | |
Gamintojo numeris | M03 20190 |