Laikiklis, BT 50, Jungtis: HW50

Prekės Nr.: 237656 HW50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis HW50
Išorinis ⌀ 50 mm
Laikiklis BT 50
Laikiklio norma JIS B6339
Forma ADB
Vidinis aušinimas taip
Ilgis L 27 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 65 mm
Produkto rūšis HW laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237656 HW50
EAN / GTIN 4045197677426
Gamintojo numeris 237656 HW50

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį