Laikiklis, HSK-A 63, Jungtis: HW20

Prekės Nr.: 237653 HW20
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: DIN 69893
  • Forma: A
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis HW20
Išorinis ⌀ 20 mm
Laikiklis HSK-A 63
Laikiklio norma DIN 69893
Forma A
Vidinis aušinimas taip
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Ilgis L 16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 42 mm
Produkto rūšis HW laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237653 HW20
EAN / GTIN 4045197677273
Gamintojo numeris 237653 HW20

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį