Pjovimo galvutė, ⌀: 6,2mm

Prekės Nr.: 237621 6,2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

6,2 mm
Koto ⌀ 7 mm
Ilgis I 20,3 mm
Suklio ribos ⌀ 6,2 mm - 7,3 mm
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237621 6,2
EAN / GTIN 4045197681492
Gamintojo numeris 237621 6,2
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
240
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
240
Al >10 % Si
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <750 N/mm²
P
210
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
80
Plienas <60 HRC
H
70
Plienas <67 HRC
H
60
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
90
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
150
CuZn
N
290
Grafitas, GFK / CFK
N
100
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Mikro ištekinimo galvutėms.
Koto ⌀ 7 mm tiesioginiam tvirtinimui galvutėse Nr. 237495 ir 237498.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį