Tikslaus ištekinimo galvutė HW HW50

Prekės Nr.: 237600 HW50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis HW50
Vidinis aušinimas taip
Tinkamos keičiamos plokštelės CC..09T3..
Suklio ribos ⌀ 66,9 mm - 87,1 mm
Naudingasis ilgis L1 90 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 237606 Dyd. 2
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237600 HW50
EAN / GTIN 4045197675972
Gamintojo numeris 237600 HW50

Aprašymas

Modelis:

Nustatymo tikslumas 0,002 mm ⌀-yje pagal Nonijaus skalę.

Paskirtis:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695237698.
Su laikikliu Nr. 237651237656.

Pastaba:

Keičiamų plokštelių laikiklis 237604 5 ⌀ praplėtimui nuo 84,9 iki 105,1.
Keičiamų plokštelių laikiklis 237604 5 ⌀ praplėtimui nuo 104,9 iki 134,1.
Keičiamų plokštelių laikiklis 237604 5 ⌀ praplėtimui nuo 104,9 iki 134,1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį