Ištekinimo galvutė ⌀ 9,75 − 88,1 mm SK40

Prekės Nr.: 237591 SK40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis SK40
Vidinis aušinimas taip
Išorinis ⌀ D1 55 mm
Naudingasis ilgis L1 69 mm
Iškyšos ilgis A 90 mm
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237591 SK40
EAN / GTIN 4045197608451
Gamintojo numeris 237591 SK40

Aprašymas

Modelis:

Gali būti vientiso bloko arba su HW63 jungtimi. Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu. Kompaktiškas.

Paskirtis:

Tekinimo peiliams su ⌀ 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis CC..0602.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį