Tikslaus ištekinimo įrankių rinkinys ⌀ 86− 302 mm HW63

Prekės Nr.: 237570 HW63
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Jungtis HW63
    Vidinis aušinimas taip
    Produkto rūšis Suklio įrankis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 237570 HW63
    EAN / GTIN 4062406123963
    Gamintojo numeris 237570 HW63

    Aprašymas

    Modelis:

    Visas tikslaus ištekinimo rinkinys su ⌀ 86 – 302 mm, su suklio galvute nr. 237571, keičiamos plokštelės laikikliais ir priedais sudėtas į lagaminėlį. Galima praplėsti su keičiamų plokštelių laikikliu Nr. 237573 242-402 iki ⌀ 402 mm.
    Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm ⌀.

    Paskirtis:

    Keičiamų plokštelių laikiklis su tinkama ISO keičiama plokštele tipas CC..09T3..

    Tiekiama:

    1 suklio galvutė: 237571 HW63
    po 1 keičiamų plokštelių laikiklių: Nr. 237573 86-138, skirta ⌀ 86− 138
    Nr. 237573 136-220, skirta ⌀ 136− 220
    Nr. 237573 188-302, skirta ⌀ 188− 302
    po 1 atramą: Nr. 237574 86, skirta Nr. 237573 86-138
    Nr. 237574 136, skirta Nr. 237573 136-220, 188-302 ir 242-402
    po 1 spaudimo plokštę: Nr. 237575 86, skirta Nr. 237573 86-138
    Nr. 237575 136, skirta Nr. 237573 136-220, 188-302 ir 242-402
    1 keičiama plokštelė: Nr. 260058 CU7010 (arba naudoti CC.. 09T3)

    Atsarginė dalis:

    Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219805.

    Rekomendacija:

    Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237697 ir Nr. 237698.