Tikslaus ištekinimo įrankių rinkinys ⌀ 86− 302 mm 1

Prekės Nr.: 237570 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237570 1
EAN / GTIN 4062406180645
Gamintojo numeris 237570 1

Aprašymas

Modelis:

Visas tikslaus ištekinimo rinkinys su ⌀ 86 – 302 mm, su suklio galvute nr. 237571, keičiamos plokštelės laikikliais ir priedais sudėtas į lagaminėlį. Galima praplėsti su keičiamų plokštelių laikikliu Nr. 237573 242-402 iki ⌀ 402 mm.
Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm ⌀.

Paskirtis:

Keičiamų plokštelių laikiklis su tinkama ISO keičiama plokštele tipas CC..09T3..

Tiekiama:

po 1 keičiamų plokštelių laikiklių: Nr. 237573 86-138, skirta ⌀ 86− 138
Nr. 237573 136-220, skirta ⌀ 136− 220
Nr. 237573 188-302, skirta ⌀ 188− 302
po 1 atramą: Nr. 237574 86, skirta Nr. 237573 86-138
Nr. 237574 136, skirta Nr. 237573 136-220, 188-302 ir 242-402
po 1 spaudimo plokštę: Nr. 237575 86, skirta Nr. 237573 86-138
Nr. 237575 136, skirta Nr. 237573 136-220, 188-302 ir 242-402
1 keičiamoji plokštelė: Nr. 260058 CU7010 (arba naudoti CC.. 09T3)

Atsarginė dalis:

Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219805.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237697 ir Nr. 237698.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį