Suklio galvutė ⌀ 9,75−88,1 mm HW63

Prekės Nr.: 237568 HW63
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Jungtis HW63
    Vidinis aušinimas taip
    Išorinis ⌀ D1 55 mm
    Iškyšos ilgis A 50 mm
    Produkto rūšis Suklio įrankis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 237568 HW63
    EAN / GTIN 4045197816450
    Gamintojo numeris 237568 HW63

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį