Suklio galvutė ⌀ 9,75 − 320 mm BT40

Prekės Nr.: 237546 BT40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis BT40
Vidinis aušinimas taip
Išorinis ⌀ D1 63 mm
Naudingasis ilgis L1 81 mm
Iškyšos ilgis A 91 mm
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237546 BT40
EAN / GTIN 4045197608543
Gamintojo numeris 237546 BT40

Aprašymas

Modelis:

Gali būti vientiso bloko arba su HW63 jungtimi. Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

Atsarginė dalis:

Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį