Modelis:
Tikslaus ištekinimo galvutę ER plus galima tvirtinti tiesiai į ER40 canginę įspraustinę.
Paskirtis:
Ištekinimo laikikliams su kotu ⌀ 16 mm ir laikikliams su keičiamomis plokštelėmis. Papildyti galima adapteriu ir WSP laikikliu iki ⌀ 152,1 mm. Nustatymo tikslumas 0,01 mm / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm ⌀. Ištekinimo laikikliai su ISO keičiama plokštele CC..0602. Keičiamųjų plokštelių laikiklis su tinkama ISO keičiama plokštele CC..09T3..
Tiekiama:
po 1 ištekinimo laikilklį (maks. darbinis ilgis): Nr.
237630 ištekinimo laikiklis ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
Nr.
237634 ištekinimo laikiklis ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
Nr.
237640 ištekinimo laikiklis ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
Nr.
237642 ištekinimo laikiklis ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 keičiamų plokštelių laikiklis: Nr.
237645 skirta ⌀ 87,75 − 101,1 mm (su adapteriu Nr.
237534 iki ⌀ 114,1 mm).
po 1 keičiamą plokštelę: naudokite Nr.
260052 dyd. CU7010 (arba CC..0602);
Nr. naudokite Nr.
260058 dyd. CU7010 (arba CC..09T3).
Atsarginė dalis:
Rekomendacija:
- Keičiama ištekinimo plokštelė Nr. 265340 dyd.F (CBN) grūdintiems plienams.
- Keičiama ištekinimo plokštelė Nr. 237695 dyd. HB7015 gilioms ir tikslioms kiaurymėms (sumažinta pjovimo jėga ir geras drožlės formavimas).
Pastaba:
Laikykitės pjovimo briaunos pozicijos ±20°!