Suklio galvutė ⌀ 9,75-152,1 mm ER40

Prekės Nr.: 237513 ER40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis ER40
Išorinis ⌀ D1 63 mm
Naudingasis ilgis L1 50,5 mm
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237513 ER40
EAN / GTIN 4045197608581
Gamintojo numeris 237513 ER40

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219805.

Pastaba:

Keičiamų plokštelių laikiklis 237531 ⌀ praplėtimui 105,75 – 119,1 mm (iki 132,1 su adapteriu 237534).
Keičiamų plokštelių laikiklis 237532 ⌀ praplėtimui 125,75 – 139,1 mm (iki 152,1 su adapteriu 237534).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį