Mikro ištekinimo galvutė skaitmeninė ⌀ 0,3−19,1 mm

Prekės Nr.: 237498
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Išorinis ⌀ D1 32 mm
⌀ D3 7 mm
Naudingasis ilgis L1 32 mm
Koto ⌀ D2 16 mm
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237498
EAN / GTIN 4045197816443
Gamintojo numeris 237498

Aprašymas

Modelis:

Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm ⌀-yje.
Skaitmeninės ištekinimo galvutės su papildoma galimybe tiksliai nuskaityti 0,001 mm padalomis ⌀-yje per skaitmeninį indikatorių Nr. 237601 (užsakomas atskirai).
⌀ nustatomas su mažiausia reversine eiga per tiesioginę matavimo sistemą.

Paskirtis:

Su keičiama galvute Nr. 237621, adapteriu Nr. 237624 ir pjovimo plokštele Nr. 237625.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį