KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 18-200

Prekės Nr.: 237080 18-200

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,26 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 040304
Pavadinimas 18-200
Kietlydinys BK2730
Tipas INOX
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,13 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237080 18-200
EAN / GTIN 4047109101036
Gamintojo numeris W29 18200.042730

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
80
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį