KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 18-130

Prekės Nr.: 237050 18-130

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,40 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 040304
    Pavadinimas 18-130
    Kietlydinys BK79
    Tipas INOX
    Ašmenys HM
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,13 mm/aps.
    Produkto rūšis Gręžimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 237050 18-130
    EAN / GTIN 4047109069916
    Gamintojo numeris W29 18130.0479

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    300
    Plienas <750 N/mm²
    P
    250
    Plienas <900 N/mm²
    P
    200
    INOX <900 N/mm²
    M
    160
    INOX >900 N/mm²
    M
    160
    Ti >850 N/mm²
    S
    80
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Tinka:

    Pastaba:

    Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.
    Dėl specialios plokštelės briaunos geometrijos tinka naudoti tik KOMET KUB® gręžimo laikikliuose.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį