KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK7935, Pavadinimas, tipas W29: 50-010

Prekės Nr.: 236910 50-010
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    32,04 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    26,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 100504
Pavadinimas 50-010
Kietlydinys BK7935
Tipas INOX
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236910 50-010
EAN / GTIN 4047109292369
Gamintojo numeris W29 50010.047935

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
160
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį