KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 34-010

Prekės Nr.: 236910 34-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,48 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
230 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 06T304
    Pavadinimas 34-010
    Kietlydinys BK7935
    Tipas INOX
    Ašmenys HM
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,15 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
    Produkto rūšis Gręžimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236910 34-010
    EAN / GTIN 4047109292352
    Gamintojo numeris W29 34010.047935

    Informacinė pritaikymo lentelė

    INOX <900 N/mm²
    M
    160
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Tinka:

    Pastaba:

    Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį