KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 50-000

Prekės Nr.: 236841 50-000

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    30,72 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    25,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 100504
Pavadinimas 50-000
Kietlydinys BK8425
Tipas ST1400
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236841 50-000
EAN / GTIN 4047109186194
Gamintojo numeris W29 50000.048425

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
80
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį