KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 58-010

Prekės Nr.: 236780 58-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    40,44 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    33,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 120608
Pavadinimas 58-010
Kietlydinys BK62
Tipas Ketus (G)
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236780 58-010
EAN / GTIN 4047109059849
Gamintojo numeris W29 58010.0862

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
200
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai skirtispecialiai KUB Trigon®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį