KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 50-000

Prekės Nr.: 236771 50-000

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    32,40 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    27,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 100504
    Pavadinimas 50-000
    Kietlydinys BK6425
    Tipas ST900; INOX
    Ašmenys HM
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
    Produkto rūšis Gręžimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236771 50-000
    EAN / GTIN 4047109224780
    Gamintojo numeris W29 50000.046425

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    300
    Plienas <750 N/mm²
    P
    250
    Plienas <900 N/mm²
    P
    225
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    200
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    120
    INOX <900 N/mm²
    M
    180
    INOX >900 N/mm²
    M
    120
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Tinka:

    Pastaba:

    Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį