KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 42-000

Prekės Nr.: 236771 42-000

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    29,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    24,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 080404
Pavadinimas 42-000
Kietlydinys BK6425
Tipas ST900; INOX
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,16 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236771 42-000
EAN / GTIN 4047109225404
Gamintojo numeris W29 42000.046425

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
225
Plienas <1100 N/mm²
P
200
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
120
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį